Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Casquillo reductor para vástago CM con lengüeta de expulsión, HSK-F 63, MK interior: 1

Número de artículo: 306935 1

Escoger variación del artículo y cantidad

MK interior precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: F
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 8
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse interior 1
Adaptador HSK-F 63
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma F
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 8 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tipo de producto Adaptador de asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 306935 1
Número del fabricante 306935 1

Descripción

Ejecución:

  • Rectificado con precisión de conicidad en el interior y en el exterior.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.