• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Casquillo reductor para vástago CM Forma A SK 50 corto

Número de artículo: 301260
  • Norma asiento: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 8

Descripción

Ejecución:

  • Rectificado en el interior y en el exterior.
  • Con perforación Ballufchip.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.° 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308810308830.