{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | SK 30 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 45 mm | |
Longitud útil L1 | 36 mm | |
L2 | 22 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Peso | 0,6 kg | |
Rosca M | M8×1 | |
Conos reductores adecuados | 302140; 302135 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302030 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653079 | |
Número del fabricante | 15.507.30.12.Z |