• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pinza portapiezas ER ER 16

Número de artículo: 308920
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.765 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).
Pinzas de sujeción ER16, ER25 y ER32 sin obturación disponibles también con tamaño en pulgadas a través de la eShop.
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
    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra