• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Elemento Weldon con compensación, largo

Número de artículo: 335725
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
25 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Soporte cilíndrico templado y rectificado con acoplamiento de cambio rápido. Cuadrado interior para el alojamiento de los machos para roscar o la transmisión de par de giro. El mecanismo de sujeción impide la extensión del macho para roscar.
Compensación de tracción/presión de 0,2 mm a través de elemento de compensación. Sujeción del elemento Weldon a través de superficie de arrastre o elemento de compensación.

Ventaja:

  • Solución rentable.
  • Ejecución estable y esbelta.
  • Variación de las longitudes de sujeción y de alcance.

Aplicación:

Para el alojamiento del macho para roscar, entre otros en un plato Weldon.

Partes opcionales:

Elemento de compensación n.º 335730.

Nota:

Función de compensación mínima únicamente en combinación con n.° 300415 y 335730. Con el plato Weldon estándar solo es posible la sujeción rígida; ver n.° 335740.
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
    para ⌀ nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra