• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mandrinos para tallar roscas CLM IK 50 bar M1-12

Número de artículo: 338118 M1-12
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Forma: AD

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de corte de roscas M1 - M12
Adaptador PSC 63
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Compensación de longitud compresión 0,2 mm
Compensación de longitud tracción 1 mm
⌀ exterior D 43 mm
⌀ interior D1 20 mm
Longitud de voladizo medida A 57 mm
se adapta al tamaño ER 11 / 16
Forma AD
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338118 M1-12

Descripción

Ejecución:

  • Con compensación de longitud mínima (CLM), por elemento amortiguador.
  • Aumento de la duración del macho para roscar / conformar roscas hasta un 300 %.
  • Alimentación interna del refrigerante hasta 50 bar.
  • Sujeción segura en insertos de cambio rápido para pinzas portapiezas ER.
  • Concentricidad del cono del mango respecto al cono en el inserto < 3 µm.

Aplicación:

En centros de mecanizado con husillo síncrono.
  • Para compensar las diferencias de altura de paso macho para roscar / husillo síncrono.
  • Para compensar las tolerancias de altura de paso de los machos para roscar.

Partes opcionales:

En cuanto a pinzas de sujeción ER, ver n.º 308881-309240 (tam. ER11 / 16 / 25). En cuanto a pinzas de sujeción ER para machos para roscar con cuadrado, ver n.° 309399 - 309413 (tam. ER 11 / 16 / 25).
En cuanto a insertos de cambio rápido y prolongaciones, ver n.º 338120338142.
Pernos de apriete, ver n.º 308600308806.
En cuanto a tubo de refrigerante para HSK, ver n.º 309880.
En cuanto a llaves de vaso para HSK, ver n.º 309890.

Nota:

Número de revoluciones máximo 4000 rpm.