Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tornillo de apriete para prolongación 70 mm, para ⌀ de espiga D1: 16mm

Número de artículo: 301108 16

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de espiga D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de espiga D1 16 mm
Tamaño de rosca M8
Longitud 100 mm
Resistencia mecánica 12.9
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301108 16
Número del fabricante 301108 16

Descripción

Idóneo para:

N.º 301106 prolongación para cabezal de corte, larga.