• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tope de la pieza (Juego de 5 piezas)

Número de artículo: 313038

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para plato de torno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313038

Descripción

Ejecución:

Tope con 3 imanes.

Aplicación:

  • Para la sujeción de piezas cortas.
  • Para ⌀ de la pieza de trabajo 15 − 150 mm.

Material:

Aluminio.

Idóneo para:

Plato de torno con tres mordazas con grosor de mordaza hasta 25 mm.

Volumen de suministro:

Compuesto de n.º 313035 tam. 15, 20, 25, 30 y 35.