• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tensor vertical con pie horizontal inoxidable

Número de artículo: 376505
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
38 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.
  • Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
  • Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.
  • Seguro contra pérdida para tornillo de presión.
  • Protección para los dedos por pieza de sujeción de seguridad, sin posibilidad de acceso para la mano.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.