• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tensores horizontales con pie horizontal

Número de artículo: 376610
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
555 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.
Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.
Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra