• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mordazas de fijación compactas

Número de artículo: 370142
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Carcasa y brazo de presión de acero fino bonificado; por ello, son muy resistentes.
La pieza de presión alojada en la bola de resorte se puede cambiar rápidamente sin herramientas. Protección contra suciedad interior mediante obturación especial de poliamida.

Ventaja:

Forma constructiva compacta, aprox. un 30 % menor que los modelos similares. Rápido sistema automático para sujetar y aflojar.
Se pueden utilizar tornillos cilíndricos estándar DIN 912 (M10 / M12).

Partes opcionales:

Llave de apriete n.º 370350, piezas de presión n.º 370430.