Boca con espigas de posicionamiento, para ancho de bocas: 125mm

Número de artículo: 362627 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de bocas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para el código de color TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 362627 125
EAN / GTIN 4045197928283
Número del fabricante 362627 125

Descripción

Ejecución:

  • Acero templado, teniferado, nitrurado con gas (tolerancia ± 0,01 mm).
  • Montaje fácil en el tornillo de banco.
  • Introducción mecánica de las espigas.
  • Manejo de aire acondicionado mediante válvulas de ambos lados.
  • Ninguna diferencia entre boca fija y móvil.
  • Presión de aire necesaria de 5,5 bar

Aplicación:

Adaptación rápida a diversos mecanizados.
  • Fijación de la posición rápida y con absoluta exactitud de repetición.Se suprime el manejo de las regletas de asiento, que requiere un tiempo considerable.

Idóneo para:

GARANT-CN n.° 360510; 360465; 361290.
HOLEX n.° 362010.
Allmatic n.º 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350, así como con mordazas de sujeción n.º 361400361620.

Volumen de suministro:

Incluido 1 tornillo de fijación.