{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Tipo | 13-3/8 | |
Gama de sujeción | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 43,1 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 63 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 74 mm | |
Adaptador | 3/8-24 pul | |
Potencia máxima de la máquina | 1.100 W | |
Bloqueo radial | sí | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 342207 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197966018 |