• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carro de almacenamiento

Número de artículo: 918610
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Bastidor de tubo de acero cuadrangular 60 × 40 × 2 mm. Superestructura de chapa de acero con una bandeja de plástico ABS negro. 4 ruedas orientables (2 con freno de establecimiento, ⌀ de 125 mm) con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos y 2 tiradores deslizantes de Haptoprene® proporcionan un buen apoyo y un manejo seguro en el sector en taller. Cajas transparentes en 4 tamaños, de plástico ABS transparente, para un almacenamiento sin polvo. El material almacenado se extrae volcando la caja transparente. Para fines de montaje, las cajas se pueden vaciar y apilar una encima de otra.

Aplicación:

Para el almacenamiento / provisión de carga a granel y piezas pequeñas.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.