• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GARANT Master Steel SlotMachine Fresa de desbastar VHM HPC TiAlN

Número de artículo: 205556
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
85 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: NR
  • División de los cortes: desigual
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,3×D en contornear

Descripción

Ejecución:

Con un innovador perfil de labio, optimizado para velocidades de avance relativamente altas. Protección de bordes cortantes mejorada mediante un ligero redondeo de los bordes. Resistencia a la rotura por flexión optimizada gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Ventaja:

La geometría de la herramienta permite virutas arrolladas especialmente estrechas, que se evacuan a través de cavidades para la viruta planas. Por lo tanto, la herramienta mantiene un núcleo extremadamente estable.
Ángulo de inmersión posible hasta 10°, gracias a la posición libre frontal amplia.

Aplicación:

Para el mecanizado de desbastado.

Nota:

Relieve del cuello especialmente largo para evitar interferencias en los contornos.
Con posición libre creciente cónicamente para garantizar la estabilidad con alcance largo.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Steel"
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
    ⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra