• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC DLC

Número de artículo: 205265
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
195 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: WR
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado. Rectificado de pulimiento especial para el mecanizado de metales no férricos.

Ventaja:

Forma de la ranura optimizada, destalonado excéntrico, cajas de virutas grandes.
Hasta 2 × D en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.
Posibilidad de rampas de hasta 45°.
Tasas de avance máximas en la inmersión vertical gracias a una geometría de inmersión especial.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra