• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mono protector tipo 5/6 AlphaTec® 2000 blanco

Número de artículo: 098359
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
314 piezas en stock
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Descripción

Ejecución:

Mono protector (categoría PSA III) tipo 5/6.
Mono protector AlphaTec® 2000. Material de película microporoso extendido en dos direcciones. Repulsión efectiva contra productos químicos líquidos, protección contra pesticidas y barrera contra sustancias de trabajo biológicas. Exento de silicona y resistente al deshilachado.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2

Atención:

Utilizar con cuidado los productos biocidas. Leer siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes del uso.

Productos adecuados

De la misma serie "Microgard®"
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra