• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mesa elevadora plana de pantógrafo

Número de artículo: 919991
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Tirante de pantógrafo estable con una plataforma de chapa de acero lisa. Para elevar y bajar de forma continua cargas, mercancías paletizadas, cajas de rejilla y para igualación de nivel al cargar material en máquinas. Empleo sobre suelo industrial sin foso, gracias a la construcción extremadamente baja. Manejo seguro y sin peligro mediante botones con las funciones subir/bajar en conmutación de hombre muerto y parada de emergencia. Protección contra sobrecarga mediante válvula limitadora de presión incorporada. Seguridad óptima en el funcionamiento y mantenimiento por válvula de seguridad contra rotura de tubos y apoyos de mantenimiento.

Norma:

DIN EN 1570-1; Directiva de máquinas CE 2006/42/CE y normas UVV.

Nota:

  • Temperatura ambiente en el interior de 0 °C a 40 °C.
  • Antes de la puesta en marcha, el montaje y las conexiones eléctricas deben ser comprobados por un especialista.
  • Compruebe la naturaleza de su suelo en relación con el peso total de la plataforma elevadora.