• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela a láminas de pulir (fieltro) ⌀ 50,8 mm

Número de artículo: 554078
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
255 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Láminas de fieltro colocadas en vertical (altura 10 mm).

Aplicación:

Trabajos de pulido con una mayor flexibilidad. Mediante el empleo posterior del modelo semiduro y blando se pueden obtener superficies de brillo especular muy finas.

Nota:

Las muelas para pulir a láminas se deben utilizar en combinación con pastas abrasivas y para pulir como n.º 552250 / 555740. Velocidad perimetral recomendada 5 – 10 m/s.