{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Power Drill | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | ABS05000115 | |
| Schneidendurchmesser, min. | 14 mm | |
| Spannutenlänge | 82 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0,82 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Drallwinkel | 10 Grad | |
| Ausführung Spannut | 3 | |
| Winkel, 1. Stufe | 178 Grad | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SO050204 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOGX050204 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 97 mm | |
| Nutzlänge | 70 mm | |
| Länge gesamt | 128 mm | |
| Funktionslänge | 97 mm | |
| Gewicht | 402 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Número de artículo | 234025 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406735043 | |
| Número del fabricante | 234025 14 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |