{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1,2 mm | |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
| Ayuda de fijación | Punch out | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Anchura×profundidad en E | 36×27 E | |
| Altura | 700 mm | |
| Anchura | 717 mm | |
| Profundidad | 572 mm | |
| Anchura en E | 36 E | |
| Profundidad en E | 27 E | |
| Altura útil | 600 mm | |
| Altura útil para cajones | 600 mm | |
| Peso | 39 kg | |
| Tipo de producto | Carcasa de armario de herramientas |
| Número de artículo | 942958 600 | |
| EAN / GTIN | 4045197773944 | |
| Número del fabricante | 942958 600 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |