Muela ABRALON™, ⌀ 77 mm, Tamaño de grano: 500

Número de artículo: 567901 500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,88 € / 1 Unidad
  • de 20Unidad
    2,39 € / 1 Unidad
a petición
En stock
541 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ABRALON™
Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 500
Soporte del abrasivo Red tejida
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 77 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 567901 500
EAN / GTIN 6416868620696
Número del fabricante 8A20302051
Fabricante/responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de acabado patentado ABRALON™ consiste en una red tejida con recubrimiento de carburo de silicio sobre una delgada base de espuma. Ofrece las siguientes ventajas:
  • La red de rectificado permite la libre circulación de agua y aire, el polvo de amoladura se elimina eficazmente.
  • Alta efectividad − tiempo de trabajo reducido y larga vida útil.

Aplicación:

Para la rectificación manual y mecanizada en seco y en húmedo de contornos, formas, metales con altas exigencias hacia la superficie hasta el pulido previo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra