{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Para ⌀ de cabezal escariador D | 18 mm - 19,99 mm | |
| Forma del mango | largo | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de voladizo A | 140 mm | |
| Longitud total Ltot | 205 mm | |
| Longitud del mango Ls | 50 mm | |
| ⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
| Tirante n.° 239900 | 1 | |
| Llave de dos bocas n.° 239901 | SW5 | |
| Llave de accionamiento n.° 239902 | 8IP (1,5Nm) | |
| Tipo de producto | Punta Phillips |
| Número de artículo | 239940 18-19,99 | |
| Número del fabricante | 75A.41.15010 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |