{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Producentbetegnelse | P2541 | |
Maks. luftbehov | 480 l/min | |
Slagfrekvens | 40 Hz | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Vægt | 2,35 kg | |
Arbejdsstøj | 85 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 3,1 m/s2 | |
Længde | 370 mm | |
Produkttype | Nålehammer |
Artikelnummer | 079720 P2541 | |
EAN/GTIN | 7322590037017 | |
Producentnummer | 8425010341 |