{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Producentbetegnelse | 52639 | |
Udgangseffekt | 970 W | |
maks. omdrejningstal | 12.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 1.218 l/min | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 3/8 tommer | |
Maks. vibration iht. EN | 2,3 m/s2 | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Min. skive-⌀ | 125 mm | |
Vægt | 2,5 kg | |
Arbejdsstøj | 80 dB(A) | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 079327 52639 | |
EAN/GTIN | 616026526396 | |
Producentnummer | 52639 |