• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Industriborestander ZBS100

Art.-nr.: 075910 ZBS100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ZBS100
Spændehals-⌀ 43 mm
Spindelvandring 195 mm
Vandringsområde samlet 195 mm
Højde 297 mm
Produkttype Borestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075910 ZBS100
EAN/GTIN 4250187507434
Producentnummer ZBS100

Betegnelse

Udførelse:

Industriborestander til bore-/slagboremaskiner.
Med præcis, efterjusterbar svalehaleføring og massiv bundplade.