{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Producentbetegnelse | MULTIMATCH 3 | |
Lysnet | 3.000 lm | |
Brændetid | 15 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lysfarve | ægte farve | |
CRI-værdi | 96 | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 4 Ah | |
Batterispænding | 11,1 V | |
Samlet længde | 240 mm | |
Totalbredde | 230 mm | |
Vægt | 1.970 g | |
Produkttype | Arbejdslygte |
Artikelnummer | 081514 MULTI3 | |
Producentnummer | 03.5653 |