Udførelse:
Hedi® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany” og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.
Robust kabeltromle af slagfast kunststof med
overophedningsbeskyttelse.
- 400 V CEE-indgangsstik 16 A.
- 400 V CEE-udgangsstikkontakt 16 A med selvlukkende dæksel.
- To 250 V standard-Schuko-stikkontakter med selvlukkende dæksler.
- Ledningstværsnit 2,5 mm.
Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.Med 250-V-stikkontakter til
landene F, B, PL og CZ.