• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

LED-pandelygte H7R.2

Art.-nr.: 081486 H7R.2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP X6

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse H7R.2
Beskyttelsesklasse IP IP X6
ATEX-zone Ingen
Lysnet 20 lm - 300 lm
Brændetid 4 h - 30 h
Lysvidde 50 m - 160 m
Energiforsyning Akkudrevet
Belysning, kan dæmpes ja
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) ja
Rapid Focus ja
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 1,4 Ah
Batterispænding 3,7 V
Hoved-⌀ 35 mm
Vægt 165 g
Bæltetaske medfølger nej
Produkttype Pandelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081486 H7R.2
EAN/GTIN 4029113729802
Producentnummer 7298

Betegnelse

Udførelse:

Effektive LED-pandelamper i god kvalitet.
Kraftigt lys, med fokusering og trinløs lysdæmpning. Med flere lystilstande.
Genopladelig. Med Li-Ion-batteri og USB-oplader.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven