Vedligeholdelsesenhed Monteret i 2 dele

Art.-nr.: 080015
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
59 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Vedligeholdelsesenhed i modulserie („multifix”-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 − 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.
Vedligeholdelsesenhed monteret i 2 dele, med reduktionsventil, tågesmører og filter.

Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrie værktøjer) osv.

Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWL.