• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Blæsepistol STAR

Art.-nr.: 080120 STAR
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
299 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type STAR
maks. driftstryk 10 bar
Gennemstrømningsværdi ved 6 bar 680 l/min
Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080120 STAR
EAN/GTIN 4047322129336
Producentnummer 120547

Betegnelse

Udførelse:

High performance-blæsepistol følsom dosering; 3-dobbeltblæseydelse sammenlignet med almindelige blæsepistoler.
Universal, op til 10 bar driftstryk.

Leveringsomfang:

Inklusive stiknippel og slangetylle 9 mm.

Bemærk:

Du kan finde en passende blæsepistolholder under nr. 080263 H1 og 955750.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele