{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT 11T304 L | |
Type | HB7035 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | UNI | |
Skæredybde ap | 1 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 55 m/min - 230 m/min | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 262163 UNI |