• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

ZDET 16M530 FR-721 ALU

Art.-nr.: 220824 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    306,64  DKK / styk
  • fra 5 styk
    255,53  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZDET 16M530 FR-721
Type ALU
Type GH1
Skæremateriale HM
fz til skrubbearbejdning indtil ap maks. 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz til forsletning ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz til sletbearbejdning ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Plattetykkelse S 5 mm
Antal skift/skær 2
Hjørneradius 3 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220824 ALU
EAN/GTIN 4059782503380
Producentnummer 5667498

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1640
Aluminium (med korte spåner)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Anbefaling:

Ved udskiftning af vendeplatterne skal skruerne også udskiftes. Ekstra skruer leveres sammen med vendeplatterne.

Bemærk:

fz for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere