• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

SPMT 1806 EDSR-NB2T ST1400

Art.-nr.: 224016 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    258,44  DKK / styk
  • fra 10 styk
    215,38  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SPMT 1806 EDSR-NB2T
Type ST1400
Type PR1230
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,06 - 0,25 mm
Anvendelse Skrubbearbejdning
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 6,35 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 224016 ST1400
EAN/GTIN 4960664609666
Producentnummer TKC05464

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
160
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel vendeskærsplattegeometri sørger for reducerede skærekræfter og forbedret spånbrydning. Alle typer med Wiper-skær af hensyn til hurtig tilspænding.

Anvendelse:

NB2T / NB3T: Perfekt til afbrudte snit, høj skæreydelse og hurtig tilspænding.

Bemærk:

Fræsere bestykkes skiftevis med samme antal vendeplatter med form NB2 og NB3. Vær opmærksom på placeringsanvisninger på holderen.
Vejledende værdier for ae = 1×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere