Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

BDMT 070302 ER-JS INOX

Art.-nr.: 227145 INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 070302 ER-JS
Type INOX
Hjørneradius 0,2 mm
Type PR1225
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,05 − 0,08 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227145 INOX
Producentnummer TKB00280

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D. Præcis 90° op til ap = 4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere