KOMET® M03Speed finjusteringshoved

Art.-nr.: 238370
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
5 styk på lager
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Tværboring; Konveks; Skrå udgang
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

  • Dynamisk afbalancering i skyderen for at opnå højere omdrejning.
  • Modulær systemopbygning.
  • Finjustering uden yderligere klemning.
  • Med ABS®-integration for at opnå høj udskiftningspræcision.
  • Hurtig grovjustering via justering af skæret.
  • Målrettet indvendig kølemiddeltilførsel til skæret.
  • De mindste indstillingstrin i µm-området, inden for finjusteringsområdet fra 0,25 − 0,6 mm i ⌀, afhængigt af drejeområde.
  • Finjusteringstrinene er på 0,002 mm i ⌀ pr. delstreg.
  • Uproblematisk indstilling og aflæsning uden nonius takket være høj opløsning.

Bemærk:

Ekstra skærholdere, f.eks.: Til tilbagegående bearbejdning og med andre vinkler= 15°, 30°, 45°, osv. kan leveres på forespørgsel.
Skiftebro, skærholder og vendeplatter bestilles separat.