• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 4×D

Art.-nr.: 235507
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520236576.

Bemærk:

Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
Akseforskudt boring op til Vmaks = 0,25 mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til − 239012.
Maksimal ⌀ = D +0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Egnede produkter

Fra samme serie "KUB Quatron®"
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven