Udførelse:
- Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.
- Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.
- Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.
- Mulighed for akseforskudt boring på op til Vmaks.= 0,25 mm. Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
Boringstolerance: ⌀D − 0,1 / + 0,3
Anvendelse:
- Ved ekstreme bearbejdningssituationer.
Med vendeplatter nr.
236605 −
236610.
Leveringsomfang:
Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).
Bemærk:
Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft samt mulighed for levering i tommestørrelser på forespørgsel.
Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.