HiPer-Drill basiselement 3×D

Art.-nr.: 231605
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
34 styk på lager
  • Udførelse: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig hurtig tilspænding og maksimal performance takket være optimalt afstemte geometrier og materialer.
  • Præcis positionering af skærforsatsen takket være den primeformede platteholder og sikre spænding takket være boringen i midten.
  • Høj rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand. (Til boringer op til nøjagtighed IT9)
  • Skaftstøtte af hensyn til optimal stabilitet under brugen.

Anvendelse:

Stående og roterende anvendelse. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Spændeskruen skal udskiftes ved hver femte udskiftning af skæreforsatser.
Yderligere mål op til ⌀ 50,99 mm kan leveres på forespørgsel.
Af hensyn til optimalt rundløb kræves opspænding i hydroekspansionspatron (f.eks. nr. 302026 str. 20).
Spænd altid bor så kort som muligt af hensyn til en optimal stabilitet.

Egnede produkter

Fra samme serie "HiPer-Drill"
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven