• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kopifræser 0° negativ med boring

Art.-nr.: 212125
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
39 styk på lager
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Betegnelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.
  • Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.
  • Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
ap maks. = 2 mm.
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven