Stikdrejeholder højre

Art.-nr.: 273755
Rabat
Fra  1020,64 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
59 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved tmax (5×stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til t = 24,5 mm.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven