• Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

eco-skærholdere 25/16 mm

Art.-nr.: 251402 25/16
Rabat
1835,95 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder MTJNR/L 2525X16
passende vendeskærsplatter TN.. 1604..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 32 mm
Samlet længde L 103,5 mm
Skrue- sæt 259023 1
Underlægsplade 259031 31
Spændejern 259038 1
Stift 259049 1
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251402 25/16
EAN/GTIN 4045197657060

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Udførelse - Billede:

Positionering inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.
Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "Eco"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"