• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

eco-QT-skærholdere Venstre

Art.-nr.: 250011
Rabat
Fra  2573,34 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
39 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.
Kombiner fordelene ved GARANT Eco med skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj.
Løsn fiksering pr. knaptryk − skift skær − tryk på spændejernsholderen.
Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Eco-system-holdere nr. 319001319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Egnede produkter

Fra samme serie "Eco"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"