{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | SP0819 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | S | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | 4E | |
Skæredybde ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,55 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 120 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 150 m/min - 320 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252082 SP0819 | |
Producentnummer | 5652884 |