{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | KNUX 160405L | |
Hjørneradius | 0,5 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SG | |
Spånbryder | 3,2 mm | |
Skæredybde ap | 1 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 375 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251072 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779984 |