DNGA 150604 MET

Art.-nr.: 255631 MET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNGA 150604
Hjørneradius 0,4 mm
Type KBN35M
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse let afbrudt.
Skærkantudførelse MET
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,3 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255631 MET
EAN/GTIN 4960664544417
Producentnummer TBA02230

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge Tough; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte med speciel fasning til optimering af arbejdet ved afbrudte snit.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere