{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT 11T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | SP4019 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | 62 | |
Skæredybde ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 440 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260375 SP4019 | |
Producentnummer | 5660443 |