• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

DCGT 070204 SP4019

Art.-nr.: 260369 SP4019
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    146,61  DKK / styk
  • fra 10 styk
    122,18  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGT 070204
Hjørneradius 0,4 mm
Type SP4019
Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder 62
Skæredybde ap 0,15 mm - 3 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 440 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260369 SP4019
Producentnummer 5660442

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere