{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMW 09T304 | |
Type | CBN720 | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærkantudførelse | F | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,15 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 400 m/min | |
Antal skift/skær | 1 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265400 F |