{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGW 09T302 FN | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | PKD | |
Skæremateriale | PKD | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | N | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc for aluminium < 10 % Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
Skærehastighed vc for jernfrie metaller | 300 m/min - 1.500 m/min | |
Skærehastighed vc for G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
Antal skift/skær | 1 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Spånvinkel | 0 grader | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265810 N | |
EAN/GTIN | 4045197502384 |